三信化工
丸鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
156×46
容量(mL)
420
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884637
MB-515HKK
花こころ
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884655
MB-515HNE
葉音
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884646
MB-515HMR
華かんむり
¥
1,060
取扱い終了
68884664
MB-515W
ホワイト
¥
860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください