三信化工
麺鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
200×77
色
技
容量(mL)
1400
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884847
MB-599WF
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884856
MB-599WM
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884865
MB-599WS
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください