三信化工
うどん鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
180×85
色
ふる里
容量(mL)
1170
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884978
MB-605FA
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884987
MB-605FB
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください