三信化工
リップボール
材質
メラミン
寸法(mm)
110×95×45
容量(mL)
165
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68885775
MB-630MMd
マーメイド
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68885766
MB-630GRS
グリーンストーン
¥
890
取扱い終了
68885784
MB-630P
ピンク
¥
890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください