三信化工
煮物椀
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886143
MB-673HNE
135×52
葉音
360
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886168
MB-673LNA
135×52
ルナデコール
360
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886186
MB-675HNE
160×52
葉音
520
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886204
MB-675YUK
160×52
友花
520
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886134
MB-673EMOR
135×52
織部
360
¥
1,060
取扱い終了
68886152
MB-673KAK
135×52
かくれんぼ
360
¥
1,060
取扱い終了
68886177
MB-673MDS
135×52
水無月草
360
¥
1,020
取扱い終了
68886195
MB-675MDS
160×52
水無月草
520
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください