四角小鉢

四角小鉢 - 三信化工四角小鉢 - 三信化工四角小鉢 - 三信化工四角小鉢 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)89×89×44容量(mL)180電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68886274MB-686EMED江戸小紋
1,330
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
68886292MB-686FAふる里
1,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886308MB-686FBふる里
1,330
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
68886317MB-686HKZひめかずら
1,330
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
68886283MB-686EMSG青海波
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする