三信化工
はけ目汁椀
材質
メラミン
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886606
MB-800TUK
108×67
溜内黒
360
¥
920
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886615
MB-800TUS
108×67
溜内朱
360
¥
920
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68886597
MB-800SER
108×67
セリーン
360
¥
1,120
取扱い終了
68886658
MB-802SER
104×68
セリーン
310
¥
1,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください