三信化工
波渕小付
材質
メラミン
寸法(mm)
70×45
容量(mL)
100
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886843
MB-812HNE
葉音
¥
1,050
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886834
MB-812F
ふる里
¥
760
取扱い終了
68886852
MB-812MDS
水無月草
¥
710
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください