三信化工
ライスボール(スリム)
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887114
MB-896CSUG
122×65
クリームストーン内緑
400
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887123
MB-896CSUK
122×65
クリームストーン内黒
400
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887254
MB-904CSUG
114×59
クリームストーン内緑
300
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887263
MB-904CSUK
114×59
クリームストーン内黒
300
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887297
MB-906CSUG
130×69
クリームストーン内緑
500
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68887306
MB-906CSUK
130×69
クリームストーン内黒
500
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887105
MB-896CS
122×65
クリームストーン
400
¥
930
取扱い終了
68887132
MB-896W
122×65
ホワイト
400
¥
1,190
取扱い終了
68887245
MB-904CS
114×59
クリームストーン
300
¥
810
取扱い終了
68887272
MB-904W
114×59
ホワイト
300
¥
1,030
取扱い終了
68887288
MB-906CS
130×69
クリームストーン
500
¥
950
取扱い終了
68887315
MB-906W
130×69
ホワイト
500
¥
1,210
取扱い終了
68887324
MB-908CS
148×80
クリームストーン
800
¥
1,120
取扱い終了
68887333
MB-908CSUG
148×80
クリームストーン内緑
800
¥
1,170
取扱い終了
68887342
MB-908CSUK
148×80
クリームストーン内黒
800
¥
1,170
取扱い終了
68887358
MB-908W
148×80
ホワイト
800
¥
1,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください