三信化工
マグカップ蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
86×17
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887604
MC-116P
ピンク
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887613
MC-116W
ホワイト
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887622
MC-116Y
イエロー
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください