三信化工
二ツ仕切皿
材質
メラミン
形状
丸皿
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
176×34
200×26
200×34
色
グリーンフレンド
サラダっこ
ハッピー
ハート
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887945
MS-21GF
200×26
グリーンフレンド
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889765
MS-874HPY
176×34
ハッピー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889783
MS-874WSS
176×34
サラダっこ
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889817
MS-876HPY
200×34
ハッピー
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889774
MS-874HRT
176×34
ハート
¥
1,420
取扱い終了
68889826
MS-876HRT
200×34
ハート
¥
1,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください