中皿

中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)180×160×37容量(mL)380電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68888033MS-45RFふる里
3,820
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888042MS-45RFAふる里
3,820
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
68888058MS-45RYイエロー
3,750
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする