三信化工
丸深皿
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888067
MS-341F
140×36
ふる里
260
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888076
MS-341HKK
140×36
花こころ
260
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888094
MS-342FYA
160×40
ふる里
380
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888103
MS-342FYB
160×40
ふる里
380
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888112
MS-342NAM
160×40
夏目
380
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888128
MS-343HKK
165×40
花こころ
430
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888146
MS-343HNE
165×40
葉音
430
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888155
MS-343NAM
165×40
夏目
430
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888173
MS-345HKK
180×34
花こころ
440
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888085
MS-341HMR
140×36
華かんむり
260
¥
1,000
取扱い終了
68888137
MS-343HMR
165×40
華かんむり
430
¥
1,140
取扱い終了
68888164
MS-345F
180×34
ふる里
440
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください