三信化工
ライス皿
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888277
MS-523HNE
195×18
葉音
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888347
MS-527W
190×19
ホワイト
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888338
MS-527BOD
190×19
ボルドー
¥
970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください