三ツ仕切皿

三ツ仕切皿 - 三信化工三ツ仕切皿 - 三信化工三ツ仕切皿 - 三信化工三ツ仕切皿 - 三信化工三ツ仕切皿 - 三信化工
材質メラミン形状丸皿電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68888487MS-541HNE230×26葉音
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68889835MS-878HPY250×230×33ハッピー
2,930
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889853MS-879HPY220×200×34ハッピー
2,520
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889878MS-879WFF220×200×34ワラベファミリー
2,550
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889887MS-879WSS220×200×34サラダっこ
2,550
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888478MS-541GG230×26グリーングラス
1,530
取扱い終了
68888496MS-541SCR230×26スカーレット
1,530
取扱い終了
68889844MS-878HRT250×230×33ハート
1,900
取扱い終了
68889862MS-879HRT220×200×34ハート
1,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする