三信化工
小判皿
材質
メラミン
寸法(mm)
170×123×40
容量(mL)
350
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888645
MS-560ISN
いさ野
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888663
MS-560KMT
黒マット
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888672
MS-560W
ホワイト
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888627
MS-560EMOR
織部
¥
1,370
取扱い終了
68888636
MS-560EMSK
桜
¥
1,440
取扱い終了
68888654
MS-560KAK
かくれんぼ
¥
1,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください