三信化工
和皿
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888968
MS-648CAR
100×19
カリブ
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888986
MS-648EMBS
100×19
ぼかし桜
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889004
MS-648F
100×19
ふる里
¥
830
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889013
MS-648HKK
100×19
花こころ
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889038
MS-648HNE
100×19
葉音
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889056
MS-648LNA
100×19
ルナデコール
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889083
MS-648SER
100×19
セリーン
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889092
MS-648WT
100×19
技
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889108
MS-648YUK
100×19
友花
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889117
MS-649LNA
120×20
ルナデコール
¥
1,010
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889126
MS-649YUK
120×20
友花
¥
1,010
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888943
MS-648BK
100×19
黒
¥
450
取扱い終了
68888952
MS-648BOD
100×19
ボルドー
¥
550
取扱い終了
68888977
MS-648EMAS
100×19
麻の葉
¥
630
取扱い終了
68888995
MS-648EMTD
100×19
宝づくし
¥
630
取扱い終了
68889022
MS-648HMR
100×19
華かんむり
¥
630
取扱い終了
68889047
MS-648KMT
100×19
黒マット
¥
480
取扱い終了
68889065
MS-648NAM
100×19
夏目
¥
710
取扱い終了
68889074
MS-648R
100×19
赤
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください