三信化工
かぶと皿
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68889616
MS-842KMT
210×34
黒マット
520
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889625
MS-842SW
210×34
白雪
520
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889512
MS-834KMT
230×38
黒マット
550
¥
1,810
取扱い終了
68889528
MS-834SW
230×38
白雪
550
¥
1,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください