三信化工
スクエアプレート
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68889573
MS-838KMT
160×160×24
黒マット
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889582
MS-838SW
160×160×24
白雪
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889598
MS-840KMT
200×200×26
黒マット
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889607
MS-840SW
200×200×26
白雪
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889555
MS-838EMAS
160×160×24
麻の葉
¥
1,180
取扱い終了
68889564
MS-838EMSG
160×160×24
青海波
¥
1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください