三信化工
オーバル皿
材質
メラミン
寸法(mm)
200×155×40
容量(mL)
500
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68889677
MS-848BK
黒
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889686
MS-848W
ホワイト
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください