三信化工
カレー皿
材質
メラミン
寸法(mm)
198×43
容量(mL)
720
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
選択してください
かくれんぼ
グリーングラス
グリーンフレンド
スカーレット
デル・レッタ
友花
木の葉
花こころ
華かんむり
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68889932
MS-2120DL
デル・レッタ
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889948
MS-2120GF
グリーンフレンド
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68889966
MS-2120HKK
花こころ
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889993
MS-2120KON
木の葉
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890018
MS-2120YUK
友花
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68889957
MS-2120GG
グリーングラス
¥
1,180
取扱い終了
68889975
MS-2120HMR
華かんむり
¥
1,180
取扱い終了
68889984
MS-2120KAK
かくれんぼ
¥
1,220
取扱い終了
68890002
MS-2120SCR
スカーレット
¥
1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください