三信化工
菊花小鉢(すべり止め加工付き)
材質
メラミン
寸法(mm)
85×35
容量(mL)
90
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894148
UMB-476RMU
無垢絵付
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894157
UMB-476RNAN
菜の花
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください