曜日別特売

傾斜丸小鉢

傾斜丸小鉢 - 三信化工傾斜丸小鉢 - 三信化工傾斜丸小鉢 - 三信化工傾斜丸小鉢 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)105×49容量(mL)140電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894166UMB-478KMT黒マット
970
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894175UMB-478NAN菜の花
970
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894184UMB-478SAK
970
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894193UMB-478SOR
970
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする