三信化工
汁碗
材質
強化磁器
寸法(mm)
121×55
容量(mL)
280
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894778
YB-3FH
フルーツハーベスト
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894787
YB-3FU
ふしぎらんど
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894796
YB-3HG
萩
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894805
YB-3LTP
ライトピンク
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894814
YB-3LTY
ライトイエロー
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894823
YB-3MOR
もりのなかよし
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894848
YB-3W
ホワイト
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894832
YB-3OSP
おさんぽ
¥
1,530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください