三信化工
広口蒸碗
材質
強化磁器
寸法(mm)
96×61
容量(mL)
300
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895128
YB-42AE
赤絵
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895137
YB-42HG
萩
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください