三信化工
スタックマグカップ
材質
強化磁器
容量(mL)
220
寸法(mm)
109×79×69
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895925
YC-15FU
ふしぎらんど
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895934
YC-15MOR
もりのなかよし
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895943
YC-15OSP
おさんぽ
¥
1,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください