三信化工
フリーカップ
材質
強化磁器
容量(mL)
170
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896056
YC-359CAN
87×49
キャンディ
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896065
YC-359PLA
87×49
プラネット
¥
1,210
取扱い終了
68896074
YC-382GH
87×50
緑吹
¥
1,220
取扱い終了
68896083
YC-382PH
87×50
ピンク吹
¥
1,220
取扱い終了
68896092
YC-382W
87×50
ホワイト
¥
1,140
取扱い終了
68896108
YC-382YH
87×50
黄吹
¥
1,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください