曜日別特売
モノタロウ

アシストグリップ用バー

アシストグリップ用バー - モノタロウ
(12件のレビュー)

アシストグリップを利用しえハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取り付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車にあわせて約91~155cmに伸縮自在。

用途車内用バー。材質アルミ全長(mm)約910~1550質量(g)420耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)30内容量1本
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※車両のアシストグリップ左右の間隔が89cm未満の場合は取り付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69019098-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69019098-35471475RV-51- マルチグリップバー 槌屋ヤック 35471475マルチグリップバー槌屋ヤック1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69019098
2018-09-05
用途: 長物整理
建設業・工事業

サイドバーと同時購入。ホームセンターの同じ物より約半額で購入出来たので助かりました。サイドバーに取り付けるには工夫が必要です。商品としては満足ですが、サイドバーと同時購入時に揃ってからの発送を指定したにかかわらずアシストグリップバーだけ1日遅れの6日目に発送(伝票だけは二個口)で発送忘れとしか思えない。もし仕事の道具だったらと思うと今後の利用を考えてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 69019098
2018-07-24
用途: ロッド仮置き用ステー

ステーションワゴンのトノカバーに直接
ロッドを置かず、かつトノカバーを開閉できる様
仮置き用のステーとして設置。
アルミの引き抜き材なども考えたが
端部処理など大変、その点こちらはロッド固定の
小物などもあり簡単に済みそう。
ただとメジャーなメーカーのものは
値段が気に入らず、買う気にならなかったが
今回の数量限定価格で納得の購入でした。

対象商品 : 69019098
2018-10-04
用途: 移動時車内に背広をかける
Mシステム

価格もさることながら、アルミで丈夫だ引っ掛けるところのラバーが移動できていいと思う、

対象商品 : 69019098
2018-10-03
用途: 車の室内に使用
医療・福祉・介護関連業

カー用品店の安価な物より、ひけを執らず重宝しています。

対象商品 : 69019098
2018-09-28
用途: 長い棒のような物を運ぶとき
サービス業

両端のグリップ部分をもう少しグリップに掛る
ように改善してほしいです。

対象商品 : 69019098
2018-10-01
用途: 車内備品

ミニバンに使用。改良を加えて、車内天井に長物積載に使用。

対象商品 : 69019098
2018-09-25
用途: 室内の荷物積み込み
株式会社CSR自動車・二輪車・自転車関連業

長さが長く、スズキパレットには長いため取り付けしたが浮いてしまう。

対象商品 : 69019098
2018-04-23
用途: 自動車加装
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高額商品に引けを取らない良い商品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする