曜日別特売
モノタロウ

ラッシングレール トラック用 アルミ製

ラッシングレール トラック用 アルミ製 - モノタロウラッシングレール トラック用 アルミ製 - モノタロウラッシングレール トラック用 アルミ製 - モノタロウ
(6件のレビュー)

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。

用途
輸送時の荷崩れ防止に。
対応金具Eクリップに使用可能。
材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※金具取付サイズをご確認ください。
※取付用ビスは付属しておりません。
※輸入商品の為、若干の目立たない程度の傷がある場合がございます。
※参考使用荷重はメーカー測定値であり、保証値ではありません。極端に偏多不可のかけ方をすると破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233754-
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69233754
2025-12-05
用途: ワンボックス貨物の固定具増設。
その他業種

アルミなので重量物の固定は厳しいかもしれませんが、意外に丈夫そうです。地域送料がかからないのも良い。

対象商品 : 69233754
2022-09-01
用途: ローダー車の積車固定用に購入
堺商運株式会社

ローダー車に乗用車等積み込んだ時にタイヤロック用に
荷台下に取り付けてラッシングベルトで固定する予定です。

対象商品 : 69233754
2021-02-06
用途: 荷物のおさえに
運輸・通信業

軽くて丈夫そうだけど、締めすぎると曲がりそうです。

対象商品 : 69233754
2020-09-17
用途: ハイエースのラッシングに
トライデント

安く丈夫で軽いというのが売りですね!品質も問題有りません!ありがとうございます!

対象商品 : 69233754
2019-01-14
用途: アルミ板の中古品のメンテナンス
名田植物園農・林・水産業

ボルト締めが素人的な工事にもってこいだったのですが、ボルト穴が5M
サイズだともっと強い物が使用できた。

2が参考にしています
対象商品 : 69233754
2019-02-12
用途: トラックの荷固定
農・林・水産業

値段が安いので少々心配ではあったのですが思いのほか丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする