曜日別特売
モノタロウ

スプレーハンドル

スプレーハンドル - モノタロウスプレーハンドル - モノタロウ
(143件のレビュー)

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。

用途スプレーの噴射に。本体:ブラック、トリガー:レッド適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※スプレー缶の形状によっては、使用できない場合がございます。予めご了承願います。
※装着の際は、ケガをしないように手袋などをはめて行ってください。
※火気のある場所や高温の場所では装着作業をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68969574-
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

操作が簡単で手の疲れも軽減できる。
レバーで広げる使用イメージ

スプレー缶への装着は、左右に飛び出しているレバーで先端のつまみ口部分を広げるだけのシンプルな構造。
トリガー自体が大きく少しの力で引けるため楽に連続噴射できます。
またトリガーが戻ろうとする力も強くないため、しばらく握ったままでも疲れにくいです。
スプレーの噴射口に直接触れることがないので、ペンキやクリーナー液が指に付かないのも嬉しいポイント。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68969574
2025-11-24
用途: ラッカースプレーで広い面積を塗装する時に使用
有限会社吾嬬製作所

自社製品の塗装時にスプレーの噴射ボタンを押していると指が疲れる為試しに購入してみました。 試し吹きしてみた限り充分な機能を果たすと評価致します。
耐久性等はこれから確認ですね。

1が参考にしています
2025-12-08
用途: いいね!

興味本位で購入しましたが、実際はすごくいいですね。
手につかないし結構きれいに塗れるので良かったです。

対象商品 : 68969574
2026-01-08
用途: 塗装

手も汚れず、楽々作業ができるすぐれものです。
お勧め商品

対象商品 : 68969574
2025-12-16
用途: メンテナンス他

パーツクリーナーに取りつけてます。使ってるうちにクランプ部のピンが抜けかけてしまいます。抜け防止にピンを瞬着止めしました。

対象商品 : 68969574
2025-11-12
用途: 塗装
安田工業建設業・工事業

手が疲れないし軍手に塗料が付かないのがとても良い。
装置出来ない物は少し細工すれば付けれます。

2025-10-31
用途: 農機具の塗装
製造業

金額が安いので掘り出しもの感覚で購入したが思っていたより断然良い。
取り付けも簡単です。

対象商品 : 68969574
2025-08-28
用途: DIY
運輸・通信業

これは素晴らしい。綺麗に塗装できます。素人の感想ですが。

1が参考にしています
2025-06-30
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

10年前に購入したものは本体もキャシャで振った状態で使用すると外れしまい
ましたが、このハンドルは管を挟みロックするので振った状態で使用
しても落ちなく便利です

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
一緒に購入するスプレーと適合するか確認してもらえますか。
回答:
こちらの商品は汎用品になりますので、商品ごとに適合確認は取れておりません。
適合サイズをご確認いただき、ご検討いただく商品となりますが、スプレー缶の形状によっては、使用できない場合がございますので予めご了承願います。
1が参考にしています
2023-08-24
質問:
画像のスプレー缶はノズル付きですがノズルのないスプレー塗料等にも対応していますか。
噴霧角度に制限がありますか。
回答:
ノズル無しのスプレーにもご使用可能です。
但し、スプレー噴射角度は商品によって異なるのでどの程度の影響があるのかが明確に規定する事が出来ませんので、その点ご了承頂ければと思います。
2023-08-24
質問:
このスプレーハンドルは、RoHS2対応でしょうか。
回答:
RoHS2対応品ではございません。
2023-08-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする