曜日別特売
モノタロウ

ショーリングバー(ラッシングバー)

ショーリングバー(ラッシングバー) - モノタロウショーリングバー(ラッシングバー) - モノタロウショーリングバー(ラッシングバー) - モノタロウショーリングバー(ラッシングバー) - モノタロウショーリングバー(ラッシングバー) - モノタロウショーリングバー(ラッシングバー) - モノタロウ
(11件のレビュー)

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。

用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※購入前に箱車内のサイズをご確認ください。
※輸入商品の為、若干の目立たない程度の傷がある場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像72778766-1997~22777.9
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
69300823-2130~24108.2
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
69300832-2320~26008.5
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 3.5tの平ボディー
九州リサイクルサービス

ビームキーパー(トラックレール用先端金具)で片方に収納というか、止めていますが、走行時のガチャガチャ音が気になる。
本来の使用時も若干気になる。
積み荷によっては(新品の冷蔵庫20台)だと少し押さえ気味でやれば、走行時の音はあまり気にならないが、(廃棄物の冷蔵庫)を20台積んで縛る場合はやはり、ラッシングベルトが一番です。

対象商品 : 69300832
2023-01-10
用途: 荷物の積み込み時
有限会社加藤運送

とてもいい商品だと ドライバーが 言っています。予備に 買っておかないと

対象商品 : 69300823
2021-06-23
用途: トラックの荷締め等
運輸・通信業

お値打ちでありながら、しっかりとした素材で大変満足いたしております。
耐久性は使用しだして間もなく、経過待ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 69300823
2021-03-25
用途: ユニックエアサス車に搭載しました
大光輸送株式会社運輸・通信業

特に問題なく希望の商品が即座に納品されました、大変満足しています。

対象商品 : 69300823
2021-03-07
用途: 荷物の固定
農・林・水産業

他社製品より軽く持ち運びには良い。耐久性は未だわからない。

対象商品 : 69300832
2020-10-06
用途: 安くて軽くて丈夫です。
有限会社届晋運輸運輸・通信業

価格が安いので不安に感じていましたが、大型車両の使用でまったく問題ありません。今回で5本目の注文です。

対象商品 : 69300832
2020-05-30
用途: 2度目の購入です。大型トラックの荷台にバッチリ
有限会社届晋運輸運輸・通信業

他社のお高い商品と比べても引けを取らない安価で良い商品です。

対象商品 : 69300832
2020-08-16
用途: トラック荷締め

頼んでから早い配送で助かります。4tワイド大型使用で問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする