BR-1000R専用充電池

BR-1000R専用充電池 - GENTOS

ブーストモード搭載。

使用電池専用リチウムポリマー充電池付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット本体寸法(mm)約Φ42×185本体質量(g)約240(充電池含む)保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源チップタイプ白色LED×1個バッテリー専用リチウムポリマー充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500耐久性(落下)2m明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)特性(照射)ワイドビーム照射距離(m)約308(最大)点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879974BR-10CB
5,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする