ナビス(アズワン)
ランドリーカート(フタ付き) 本体
フットペダルを踏むとフタが開きます。
フタ付きで内部からの臭気などがおさえられます。
グリップ(別売)を装着すると、持ちやすく移動が簡単です。
材質
フレーム/Φ22.2mmスチールパイプ、フタ/ステンレス
寸法(mm)
本体/500×600×920、投入口/(内径)Φ415×(外径)Φ465、投入口から底までの高さ/890
質量(kg)
約7.7
タイプ
組み立て式
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
アズワン品番
0-4480-01
内容量
1台
注意
※本体に袋・グリップは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68897237
HP-7000
¥37,600
¥
37,224
¥40,946
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000