モノタロウ

超極圧潤滑スプレー 塩素フリー

超極圧潤滑スプレー 塩素フリー - モノタロウ
(14件のレビュー)

金属面に特殊な被膜を形成するので極めて高い潤滑性と耐摩耗性を実現する超潤滑スプレーです。金属摺動部の保護・寿命延長はもちろん、タッピング・ネジ切、ドリル、リーマ等切削工具の寿命も延長させます。塩素フリーなので安心して使用できます。また、パッキン・シール材等ゴム・樹脂部材を変質(膨潤・硬化)させません。

用途工作機械・機械工具・金型・軸受け・ギア・チェーン・ネジなどあらゆる金属摺動部の潤滑促進と摩耗・発熱・融着・きしみ音の防止。成分合成油、添加剤、鉱油、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)0~224危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外には使用しないでください。
※人体に向けて使用しないでください。
※直射日光のあたる場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68901148-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68901148-21356895-- NASKALUB 化研産業 21356895NASKALUB化研産業1本(420mL)
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68901148
2020-05-22
用途: 電動スライドドアのレールに

電動スライドドアのレールに使用しました。少しの量でベタベタすることなく滑りが良くなります。ベルハンマーのOEMと言うことで買ってみました。ベルハンマーは使ったことないですが価格が半額でこの性能なら問題ありません。ただ、もう販売されていないので残念です。

1が参考にしています
2020-06-08
用途: リピートしようとしたら……
カーリペアクドウ

リピートしようとしたら取り扱い停止になっていてざんねんです。再販を希望します。これはよいモノだよ。

2が参考にしています
対象商品 : 68901148
2020-06-13
用途: 中古車の修理に使用
医療・福祉・介護関連業

硬直したネジや錆びた部品に使用。粘度もソコソコある。

対象商品 : 68901148
2019-09-09
用途: モーター軸受け部に
運輸・通信業

購入した方の商品レビューの評価が高いので購入しました。モーターのベルト等の軸受け部に給油したところ、擦過音等の騒音が減ったことが確認出来ました。とても良い商品だと感じています。惜しむらくはノズルが金属製で細いものだと満点なのですが。

対象商品 : 68901148
2019-08-23
用途: 二輪車のドライブチェーンなど

今までは定期的にチェーンオイルを使用していましたが、こちらを使用するとそのメンテサイクルが確実に長くなります。
その他、サスペンションに使用するとフリクションが減って動きが良くなります。

対象商品 : 68901148
2019-06-20
用途: 機器メンテナンス
不動産業

以前から気になっていた商品だったのですが価格的に購入をためらっていたところ今回安くなっていたので購入しました。塩素フリーの為、ナイロン等のブッシュと金属の組み合わせ箇所にも問題なく使用出来、重宝しています。なお、ほかの方も指摘されていましたがノズルはプラではなく、金属製の細ノズルであれば言うことなしの商品だと考えています。

対象商品 : 68901148
2019-05-14
用途: 機械の一般メンテナンス

コスパは抜群で、性能も良いです。あと、持続力がどれくらいかは、これからの判断と
なります。ところで、ノズルの先端は、ストレートのほうが、細かいところに入りやすく
より使いやすいシーンが多い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 68901148
2019-09-05
用途: 釣具の整備
製造業

リールのギヤ、摺動部に塗布しました。驚くほどではありませんが潤滑性は良いです。スプレーは飛び散って使いにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする