曜日別特売
モノタロウ

デジタル角度計 マグネット付

デジタル角度計 マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 マグネット付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。

用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)255使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.15°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31防塵防水性能IP65オートパワーオフ5分内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。
※液晶に保護用フィルムが貼り付けてありますのでフィルムを剥いでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813654-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタル角度計(マグネット付).
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 手押しカンナの角度調整
有限会社 タカミズ工芸

マグネットなしの旧製品を使用していましたが 校正が出来なくなってきたので購入しました
マグネット付きになり手で押さえる工程が不要になり便利になりました
また 校正の必要がなくなったのも うれしかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする