モノタロウ

プロトラクター デジタル式

プロトラクター デジタル式 - モノタロウ
(30件のレビュー)

数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。

用途角度の測定に。電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス304角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3内容量1台
取扱説明書:(8.8MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813663-162幅35×長さ217
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70813672-243幅35×長さ317
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70813663-65659573-- プロトラクター デジタル式 モノタロウ 65659573プロトラクター デジタル式モノタロウ1台
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70813672-65659038-- プロトラクター デジタル式 モノタロウ 65659038プロトラクター デジタル式モノタロウ1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70813663
2023-12-20
用途: 確認作業
製造業

以前から皆様ご指摘の通り、手の切れそうなエッジ。そんな商品の信頼感にも関わる仕上げの低さなのに、改善する気も無さそうなので。☆2でも甘いか。

対象商品 : 70813663
2023-09-19
用途: 現地での下見に使用
有限会社 ダイトク製造業

数字で見れるので安心。扇型のアナログ分度器に比べると誤差も出にくい。
現場での角度測定が楽です。

対象商品 : 70813663
2024-02-27
用途: 現場治具

価格も手頃でコンパクトで使いやすいとても良い商品です。。

対象商品 : 70813663
2022-12-27
用途: 加工品のチェック
川井鉄工所

今まではアナログの角度分度ぎをつかつていたがこのようなしなものがあったのをしらなかった。便利なことありがたい。

対象商品 : 70813663
2022-07-21
用途: 部材切断時
農・林・水産業

丸のこガイドで、角度調整用に購入しました。しっかりとしていて期待通りです。

対象商品 : 70813663
2022-10-17
用途: 簡易検査

デジタルで見やすい。また軽くて扱いやすいので作業者に好評です。

対象商品 : 70813663
2021-05-03
用途: 直角の測定
製造業

電池が付いていなかったのですが、電池別売りとしっかり書いてありました。偶然、もっていたので、すぐに使えました。主に直角がでているか測っています。デジタル表示できるので見やすいです。

対象商品 : 70813672
2021-01-24
用途: DIY
製造業

もっと早く買えば良かったと思われる工具の一つです。これまでスコヤなどは使っていましたが、単に直角度を出したいときにも、本機は角度が数字で表示されるので、どの程度修正すれば良いのか計算できて便利です。なお大きな「ハサミ」のようなものなので取り扱いには注意が必要で、本体の定規部のエッジ部にかるくサンドペーパーを掛けて使っています。電池はCR2032で、入れ方は商品説明動画を参考にしました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする