曜日別特売
モノタロウ

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 - モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 - モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 - モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 - モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 - モノタロウ
(28件のレビュー)

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。

用途水平・垂直・勾配の測定に。材質樹脂質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28最小単位(デジタル表示)0.05オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°測定精度(°)±0.2内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.8MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813688-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

樹脂製デジタルミニレベル(マグネット付).
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 建設現場
有限会社宮内建設建設業・工事業

マグネットが弱く本体がずれ落ちていく。
強力マグネットに改善してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 70813688
2024-12-15
用途: 水平をみる
建設業・工事業

デジタルの精度は問題ないと思います。
窓の気泡の精度はあまりいいとは言えなかったので使うならデジタルのみですね。

2が参考にしています
2025-01-21
用途: 取付物の水平、垂直確認
サービス業

デジタルの「0」表示を、水平時と垂直時の2種類登録、使用できると便利かと。

対象商品 : 70813688
2024-02-12
用途: 機械設置時の水平出し
建設業・工事業

バックライトが常時点灯になっていてくれると、作業しやすいけど、基本的な性能は満足しています。
精度も問題ないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 70813688
2023-12-13
用途: 床梁作業レベル・柱建て方作業
世友不動産業

廉価版、精度が高いので使って良かった。
経費の削減に繋がる。良い買い物をした。

1が参考にしています
対象商品 : 70813688
2024-03-13
用途: 配管工事、支柱追加工事等
株式会社富岡食品

0.01°までの表示は素晴らしい。
暗い場所での表示が見にくいのでバックライト表示機能が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 70813688
2023-08-15
用途: 丁張掛け
農・林・水産業

アナログに比べ、曖昧さがないので良い。
思っていたより厚みがあり、若干かさばるといった印象。

1が参考にしています
対象商品 : 70813688
2022-09-23
用途: エアコン取付
合同会社 神田電機商会

室内機の据付板取り付けの時に、重宝しています。
改善してほしいのは、底面全てをアルミにしてほしいです。
1ミリか2ミリほどのフチにプラスチック面があり、
プラスチック面とアルミ面の段差ができて、測定しにくいことがある。
あと、液晶面の裏面にマグネットがあれば、測定器から手を離して、作業できるので
改善してもらえたらありがたいです。
何回か落としたためだと思うのですが、水平付近になるとエラーが出るようになりました。
電源入れなおしたら、いい時もあるので、そのまま使っています。
コスパは良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水平、垂直になるとブザーが鳴る機能はあるでしょうか。
回答:
商品に電池を入れると、信号音は切の状態です。
入にすると、水平、垂直の際にブザーが鳴る機能がございます。
1が参考にしています
2024-06-18
質問:
%表示にできるでしょうか。
回答:
不可となっております。
1が参考にしています
2024-06-18

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする