曜日別特売
モノタロウ

デジタルレベル マグネット付

デジタルレベル マグネット付 - モノタロウデジタルレベル マグネット付 - モノタロウデジタルレベル マグネット付 - モノタロウデジタルレベル マグネット付 - モノタロウデジタルレベル マグネット付 - モノタロウ
(25件のレビュー)

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。

用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°内容量1台
取扱説明書:(3.9MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813697-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルレベル(マグネット付).
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 建物等の現地調査
和正 建設

木造建築物等の、柱傾斜や屋根勾配の簡易計測用に購入しました。
モノタロウ製品全般にですが、コストパフォーマンスの良い商品を多数販売して頂けるので、大変喜んでおります。
本製品ですが、柱の傾斜には使えそうですが、屋根の勾配計測には㎜/mの表示が99㎜までなので、角度変換表をシール等で貼って使用しようかと思っています。 他社にも無いのですが、本体長さが1000mmの製品があると、計測しやすいのですが。

2025-10-28
用途: 看板工事全般及び建設工事
北海工房建設業・工事業

今までは水泡式のものを使用しておりましたが、それに精度を求めると
レベルなりトランシットの使用が必要でした。デジタルレベルにしてからは
水泡式よりも精度が上がり、看板の建て方や建設物の柱、水平材の確認に大変重宝しております。これを2本使用する事で以前の水泡式は廃棄しました。

2025-11-04
用途: 支柱設置

デジタルなので見て分かりやすくいいのですが、購入してすぐですがデジタルは90度を示していましたが水泡は少しずれていたので他の機器で確認しましたら基準値線内で問題ありませんでしたので個体差なのかデジタルと水泡が明らかにずれていました。

2が参考にしています
2025-12-27
用途: 微妙なレベル出しに
電気・ガス・熱供給・水道業

デジタルは少しの傾きで反応するため、使っていて楽しいです。
デジタル表示がどちらへの傾きなのか、視覚的にわかるようになっています。

2025-11-12
用途: 角度の測定
建設業・工事業

使用中にライトはついたままで」液晶が表示されなくなったりするのでだめです

2025-05-20
用途: 角度の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージでの水平や垂直、はたまた傾斜の角度認識に使用。
気泡との併用で見やすいディスプレイということもあって重宝しています。

対象商品 : 70813697
2024-06-17
用途: 架台のレベル確認
製造業

価格からそんなに期待はしていなかったが、実際使用してみると思ったよりも使い勝手が良かった。
具体的には以下の通り。

・本体を反転させるとデジタル表示も反転して見やすい
 (架台天井に張り付けて使用するときに便利)
・全体的にアルミ製で軽いため、現場で持ち歩くときに大きさの割に軽い
・磁石が強力なので、強風時でも垂直面の測定が安定
 (両手離してデジカメで状態撮影するときに便利)
平面接合面がそれほど強くないので、ガンガン常用してしまうと摩耗しそうなので、
確認用具として使用するのが良さそう。

対象商品 : 70813697
2023-08-04
用途: 機械の組み立て
建設業・工事業

デジタル表示と強力マグネットは便利ですが、もう少しコンパクトだと使いやすいかも?

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする