スモールウインカーセット

スモールウインカーセット - DAYTONA(デイトナ)スモールウインカーセット - DAYTONA(デイトナ)スモールウインカーセット - DAYTONA(デイトナ)

アルミダイキャストボディのスモールウインカーセット。
12V23Wバルブ付属。2個1セット。
●CA104端子4個付属。
●配線長:約450mm。

付属品12V23Wバルブ、CA104端子4個コード長さ(cm)約45材質(ボディ)アルミダイキャスト内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6890445696062バフボディ/オレンジレンズ
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
6890446596063ブラックボディ/オレンジレンズ
4,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする