曜日別特売

マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ スタンダード

マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ スタンダード - DAYTONA(デイトナ)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

付属品キャップボルトカラー2個タイプハンドルポストクランプ、スタンダード有効長(mm)バー:155パイプ径(Φmm)22.2バー高さ(mm)64.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6890514795995レッド
3,600
取扱い終了
返品不可
6890515695996ブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
6890516595997ゴールド
3,600
取扱い終了
返品不可
6890517495998ライムグリーン
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする