DAYTONA(デイトナ)
マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ ショートロー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。
付属品
キャップボルトカラー2個
タイプ
ハンドルポストクランプ、ショートロー
有効長(mm)
バー:100
パイプ径(Φmm)
22.2
バー高さ(mm)
34.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68905183
95999
レッド
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
68905192
96000
ブルー
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
68905208
96001
ゴールド
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
68905217
96002
ライムグリーン
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください