曜日別特売

新聞ストッカー 2段 キャスター付き

新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)新聞ストッカー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

保管に困る、読み終わった新聞や雑誌の指定席
分別にも便利な2個セット
上下積み重ねて使えば省スペースで大量収納
2段重ねのまま、下段にも収納可能
収納したまま束ねることができる便利な紐通し付

用途新聞ラック、新聞紙ストッカー、新聞紙ラック、雑誌ストッカーとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3.5耐荷重(kg/段)7/1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×650、(1個あたり)320×250×350内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:290×230×210/280(1個あたり)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992918CRSR-2C(DBR)ダークブラウン
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68992927CRSR-2C(WH)ホワイト
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする