曜日別特売

すきま収納 本棚(3列)

すきま収納 本棚(3列) - YAMAZEN(山善)

わずか幅58cmのスペースで置ける大容量ラック
ラック3本の大容量タイプ
棚板10枚、50段階調節でコミックもCDもDVDもピッタリ収納可能
少ない収納量でも倒れにくい仕切り2本付き
大きなラックもラクラク引き出せる大型取っ手
取っ手は左右どちらにでも取り付け可能
スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き
引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造
本体もラックも後ろまできれいな背面化粧仕上げ

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。高さ(mm)(取っ手)180棚板耐荷重(kg)5/1段材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×450×1890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:140×380×1770組立時間約60分以上収納の目安(CD)1,089枚、(DVD)576枚、(コミック)624冊内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992936FSCDCR-3(DBR)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする