YAMAZEN(山善)
積み重ね本棚
買い足すと積み重ねできるオープンラック
可動式棚板6枚(3cmピッチ)
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×920
質量(kg)
17
材質
本体:プリント紙化粧繊維板
組立時間
約30~40分
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)420×270
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×270×870
棚板耐荷重(kg)
約10
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993015
COR9090S(DBR
ダークブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
68993024
COR-9090S(NB)
ナチュラル
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください