曜日別特売

すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き

すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

すき間収納にぴったりなキッチンワゴン。棚板は取り出し易いスライド式。
ペットボトル8本収納可能。シンクに合わせた高さのある設計で料理など作業がしやすい。
立ったまま、かがまずに使える高さで調理台、お茶台、キッチン家電置きとしても使用可能。
天板にはスライド式のガゴを付属。調味料など奥に収納した場合でも、スライド式で取り出しスムーズ。
清掃時に便利なキャスター付き。キッチン、リビング、脱衣所、洗濯場などのすき間を有効活用し収納できる。

用途すき間ワゴン・キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・バスケットワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして質量(kg)6天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×420内容量1台
取扱説明書:(0.22MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993216KPB-2942(NM/IV)ナチュラルメイプルフレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:PVC化粧繊維板
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25517529KPB-2942(WH)ホワイトフレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:PVC化粧繊維板
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405893KPB-2942(ABR/SBK)Aブラウンフレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86405909KPB-2942(AIV/SWH)Aアイボリーフレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25517538KPB-2942(BK)ブラックフレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:PVC化粧繊維板
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86405893
2024-05-27
用途: 一人暮らしの食材ストック
その他業種

作りもよく非常に満足です。ただ在庫が無く納期まで2ヶ月かかりましたが納期遅れの連絡は初回の一回のみでした。それ以降は自分でショップページ上で確認が必要でした。

対象商品 : 68993216
2020-03-29
用途: キッチン収納
その他業種

バリあり、ややグラつきあり。欲しかったサイズぴったりだったのですが作りは安っぽい?2980円なら納得なんですが5000円は高いと感じました。現物を見ていたらおそらく購入はしません。
数日の誤差はあると思いますが、注文から発送まで20日もかかるのならきちんと予定日を連絡して欲しい。こちらから問い合わせしないと何もガイダンスがないのは不親切だと感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする