曜日別特売

突っ張りパーテーション

突っ張りパーテーション - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

突っ張り式で省スペースに設置できるパーテーション型壁面収納。
壁面のアレンジ、狭い廊下や玄関の収納などに大活躍。
玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。
左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。
帽子やバッグを掛けて飾れる便利なフック3個付属。
小物のちょい置きに便利なトレーも3個付属。

用途お部屋の間仕切に、突っ張りラック・突っ張りパーテーション・ハンガーラック・ワイヤーネット・隙間収納として奥行(mm)150高さ(mm)2000~2600材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)内容量1台
注意
※物を掛ける際は偏らないようご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14975015RTR-6120(BK2)ブラック600---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
68993478RTR-4120(WH)-400400×150×2000~2600-(トレー)350×50×10
オープン
取扱い終了
68993487RTR-6120(DBR)ダークブラウン600600×150×2000~2600-(トレー)350×50×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68993496RTR-6120(WH)ホワイト600600×150×2000~2600-(トレー)350×50×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68993505RTR-8120(WH)ホワイト800800×150×2000~2600-(トレー)350×50×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
25532125RTR-4120(DBR)ダークブラウン400-400×150×2000~2600トレー:350×50×10
オープン
取扱い終了
25532143RTR-8120(DBR)ダークブラウン800-800×150×2000~2600トレー:350×50×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14975006RTR-4120(BK2)ブラック400---
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14975015RTR-6120(BK2)61593149WJP-764M(MBK)RTR-6120(BK2) 突っ張りラック YAMAZEN(山善) 61593149突っ張りラックYAMAZEN(山善)1台
14,980
税込16,478
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68993487
2020-05-16
用途: 台所の目隠し及び道具置き
オートキャビン

上のツッパリ棒がもう少し丈夫の物が良い、(ツッパリとツッパリを板で繋げれば良いかな?)3ヶ程付属している物置き状の一つが歪んでいた、
使用には差し支えないのでそのまま使っているが材質が薄いのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする