曜日別特売

どこでも収納ボックス タテ型 3個セット

どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス タテ型 3個セット - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
取っ手:短側面2個、長側面1個
組立ても折りたたみもカンタン

用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)1.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993812YTCF-3PT(BR)ブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68993828YTCF-3PT(IV)アイボリー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68993812
2025-09-30
用途: 整理用
サービス業

予想していたのはしっかりした板面だったので
思いのほかソフトであまり重さのあるものは
入れられないのが残念だった。

対象商品 : 68993828
2020-07-13
用途: 横置きカラーボックスでの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーボックスのインナーケースは数多くあるが、横置きに対応したものはこの商品以外に見つけることができず、本当はハードケースタイプのものが欲しかったが仕方がないので購入しました。
サイズは専用品であるからぴったりと言えばぴったりであるが、カラーボックスの内寸法に対して若干小さめに作ってあるので隙間が少し気になる。
強度については不織布と補強プレートで作られた折り畳み式であることを考えれば想像通り、取っ手部分の耐久性については不明だが、2~3kg程度の物を収納して取っ手を引いても壊れる気配はなかったので信頼できそう。

対象商品 : 68993828
2020-07-07
用途: カラーボックスの整理
有限会社ケイ.アイ.エス建設業・工事業

依然買ったものよりかなり品質が落ちたような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする