モノタロウ

裸ブレード端子

裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ裸ブレード端子 - モノタロウ
(6件のレビュー)
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5内容量1パック(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216823MBL1.25-9(2.3)B2.3
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216832MBL2-9B2.8
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69216823
2025-08-07
用途: 軽トラに設置した走行充電器用

軽トラに設置したBLUETTI Charger 1 の出力用に使いました。
安くて助かりました。

対象商品 : 69216823
2024-06-07
用途: 制御盤

問題なく使える。不良品も見当たらなかった。被覆付きも商品に追加してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 69216832
2021-07-08
用途: 機器内配線・接続

商品自体に不満はありませんが、パッケージが樹脂ケースではなく袋詰めな点がやや不満。

1が参考にしています
対象商品 : 69216823
2020-07-27
用途: 盤内の端子接続に。
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレード端子は意外店舗に置いて居ない無い事が多く、WEBで注文出来るのは助かります。

対象商品 : 69216823
2019-07-23
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

特に問題なく使えています。お買い得な商品だと思います。

対象商品 : 69216823
2018-10-31
用途: セーフティ機器まわりの結線に使用する

一般的なブレード端子よりお得に使える。裏にすべり止めの刻印が入っていてなお更良いと思うWで抱き合わせた時など特に理想的だと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする