三菱電機
サーマルリレー用単体取付ユニット
種類
関連商品
仕様
危険物の種別:非危険物
種別
サーマルリレー用単体取付ユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969565
UN-RM20
TH-T25(BC)(KP)、TH-T25(BC)(KP)SR
0.02
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88585236
UT-HZ18
TH-T18(KP)、TH-T18HZSR
0.035
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25759363
UT-HZ18BC
TH-T18BC(KP)、TH-T18BCHZSR
0.035
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください