松永製作所 (車椅子)
車椅子
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ
自走
材質(本体)
スチール
種別
自走式
幅(mm)
(折りたたみ時)330
質量(kg)
17.6
車輪径(Φmm)
24インチ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×1045×885
キャスター径(Φmm)
7インチ
タイヤタイプ
エアー
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970238
ATY-1
0-5953-01
¥28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
68970247
ATY-1S
0-5953-02
¥37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください